林
超大判バスタオルフラッピーカラー
掛けてもよし、敷いてもよし。体をすっぽりと包み込めるサイズの超大判バスタオルです。
用途
自宅や保育園でのお昼寝ケットとしてはもちろん、エステサロンや診療所など業務用途などに
質量(g)
560
長さ(cm)
90×170
混率(%)
綿100
内容量
1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
グレー
ピンク
ブラウン
ブルー
ベージュ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81699654
LN446601
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81699670
LN446628
ベージュ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81699679
LN446626
ブラウン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81699688
LN446604
グリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81699697
LN446629
グレー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81699706
LN446602
ピンク
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください