林
巻きタオル ラップタオル Lサイズ80cm カラー
脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途
プールやお風呂上がりなど多用途
質量(g)
300
長さ(cm)
80×120
混率(%)
綿100
内容量
1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81700449
MN486101
ブルー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81700458
MN486102
ピンク
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81700467
MN486104
グリーン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81700476
MN486105
パープル
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81700485
MN486128
ベージュ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81700494
MN486129
グレー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください