林
巻きタオル ラップタオル LLサイズ 100cm カラー
脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途
プールやお風呂上がりなど多用途
質量(g)
342
長さ(cm)
100×120
混率(%)
綿100
内容量
1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81700510
MN486001
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81700519
MN486002
ピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81700528
MN486004
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81700537
MN486005
パープル
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81700546
MN486028
ベージュ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81700555
MN486029
グレー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください