エコ・ライス新潟
新潟のごはん
市販されているアルファ米は量がおおく、塩分が強すぎて喉が渇く、という声を頂き、その問題を解決したのが”新潟のごはん”
用途
他のアルファ米に比べて一回り小さいサイズ。出来上がり量は小ぶりの茶碗に1杯ほど(約150g)です。年配の方や女性、お子様でも食べ切れるサイズを目指しました。
セット内容
うるち米 50g、スプーン付
賞味期限
5年
箱寸法(mm)
320×480×185mm
原材料
新潟県産うるち米
入数
50食入
栄養成分
熱量194kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.4g、炭水化物42.6g、食塩相当量0.0g
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81696827
2548
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください