曜日別特売

フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体

フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 - ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 - ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 - ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 - ストア・エキスプレス

軽量化・組み立て簡素化したスクエアタイプのフィッティングルームです。 パネルが6枚に分かれているので、軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組み立てられる商品です。 数本のハンガーが掛けられるフックを付属しています。※オプション(別売):スクエアスチールタイプフィッティングルーム パネルタイプ用カーテン(メーカー品番:2314-20、2314-30、2314-10、2314-15)フィッティングルーム用カーペット長方形(メーカー品番:2412-209,2412-400、2412,408、2412-310)

用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※背面に壁がある状態でご使用ください。背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。セット内容本体・鏡・ハンガーフック・カーテンパイプ・パネル取付用金具セット×各1 パネル×6種別本体材質スチール製 粉体塗装 パネル:低圧メラミン化粧板耐荷重(kg)ハンガーフック:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×208内容量1セット
注意
※本体のみ、カーテンは含まれません。
※ご注意ください 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816908072316-5011
オープン
85,980
94,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,025/税込¥4,428
北海道地方数量1につき¥6,440/税込¥7,084
沖縄地方数量1につき¥10,465/税込¥11,512
離島数量1につき¥10,465/税込¥11,512
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする