フィッティングルーム スクエアスチールタイプ カーテンタイプ本体

フィッティングルーム スクエアスチールタイプ カーテンタイプ本体 - ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ カーテンタイプ本体 - ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ カーテンタイプ本体 - ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ カーテンタイプ本体 - ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ カーテンタイプ本体 - ストア・エキスプレス

軽量化・組み立て簡素化したスクエアタイプのフィッティングルームです。 本体のフレームにカーテンをかけるだけで短時間でセットアップできます。 数本のハンガーが掛けられるフックを付属しています。 カーテンが簡単に取り外せるので、メンテナンスや交換が楽に行えます。専用カーテン(別売)メーカー品番:2314-550

用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※背面に壁がある状態でご使用ください。背面に壁がない自立した状態でaは転倒する恐れがあります。セット内容本体・鏡・ハンガーフック×各1 Sカンフック×24種別本体材質スチール製 粉体塗装厚さ(mm)鏡:5耐荷重(kg)ハンガーフック:3寸法(cm)フック:幅53、鏡全体:幅55×奥行2.6×高さ170、鏡面:幅55×高さ160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×208内容量1セット
注意
※ご注意ください 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816913492316-5010
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,750/税込¥3,025
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする