ホーザン
絶縁板
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途
衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。
材質
フッ素樹脂含浸ガラスクロス
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
17/1枚
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
183×75
絶縁性能
点間抵抗 1×10
12
Ω≦Rp
内容量
1個
取扱説明書:
(0.48MB)
注意
※警告:感電防止を目的とした製品ではありません。絶縁用保護具として使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81700869
F-110-10
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください