ホーザン
電極(衣類用)
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。
用途
挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。
適合機種
F-109/F-110
材質
ステンレス
質量(g)
275
寸法(幅W×高さH)(mm)
(電極板)50×25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×170×50
内容量
1個
取扱説明書:
(1.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81700860
F-110-9
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください