曜日別特売

ターボハンマー式スプリンクラー501U

ターボハンマー式スプリンクラー501U - イーエス・ウォーターネット

細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。
材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。
一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。
作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。

用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。材質樹脂取付方式メスネジ散水範囲(m)直径:12.0~15.5適合圧力(MPa)0.15~0.35口径取付:1/2”仰角(°)18散水方式全円内容量1個
関連資料:(0.04MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170394030001012赤(SP-501U 1.6mm)1.61.7~2.8
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170394930001013青(SP-501U 2.0mm)22.7~4.0
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする