PRV075(圧力制御弁)

PRV075(圧力制御弁) - イーエス・ウォーターネット

マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。
高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。
家庭用及び工業用水の給水全般。

材質樹脂取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側)口径取付:3/4”(20A)内容量1台
関連資料:(0.05MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
二次側調整圧力範囲(MPa)
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170118562002003PRV075 スプリング赤 05タイプ0.20~0.400.01~3.0 または 0.2~5.0
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170116762002001PRV075 スプリング黄 05タイプ0.05~0.120.01~3.0m3/H または 0.2~5.0m3/H
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170117662002002PRV075 スプリング白 05タイプ0.08~0.250.01~3.0 または 0.2~5.0
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170119462002004PRV075 スプリング黒 05タイプ0.35~0.600.01~3.0 または 0.2~5.0
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする