4-フォガー FG-4

4-フォガー FG-4 - イーエス・ウォーターネット

ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。

用途
樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。
ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。
横向きノズルが4個ついています。
材質高密度樹脂内容量1個
関連資料:(0.08MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
タイプ
規格
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170370520401015青 FG-4 (低圧LPD・W3/8オス)低圧LPDW3/8オス0.12
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170371420401016青 FG-4 (低圧LPD・1/2"オス)低圧LPD1/2”オス0.12
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170373020401017青 FG-4 (高圧LPD・4/7チューブ)高圧LPD4/7チューブ0.12
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170373920401018黒 FG-4 (高圧LPD・4/7チューブ)高圧LPD4/7チューブ0.47
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170374820401019青 FG-4 (高圧LPD・W3/8オス)高圧LPDW3/8オス0.12
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170375720401020赤 FG-4 (高圧LPD・1/2"オス)高圧LPD1/2”オス0.35
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170376620401021黒 FG-4 (高圧LPD・1/2"オス)高圧LPD1/2”オス0.47
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする