雨センサー2芯(降雨時切)

雨センサー2芯(降雨時切) - イーエス・ウォーターネット

雨を検知するセンサーです。

用途
特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです
検知する雨量は4段階選択できます
降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します
検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます
仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付付属品取付ブラケット、取付ネジ長さ(mm)147型式COM-A-RS-2-NC高さ(mm)127(ブラケット含む)取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属定格電気的:AC/DC24V、5A外径(Φmm)センサー部:24材質(カバー)樹脂動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))内容量1台
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170387021001001
30,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする