フィルタースーパー1-1/2

フィルタースーパー1-1/2 - イーエス・ウォーターネット

高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
形状はY型
エレメントはスクリーン式

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています
付属品40mm(1・1/2”)ソケット材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:1・1/2”(40A)流量範囲(m3/h)15内容量1台
関連資料:(0.11MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170140473402003樹脂メッシュ155# AF-S150Y樹脂メッシュ155#
95,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170142073402004樹脂メッシュ120# AF-S150Y樹脂メッシュ120#
95,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170143873402006樹脂メッシュ50# AF-S150Y樹脂メッシュ50#
95,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170138673402001樹脂メッシュ450# AF-S150Y樹脂メッシュ450#
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170139573402002樹脂メッシュ200# AF-S150Y樹脂メッシュ200#
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170142973402005樹脂メッシュ75# AF-S150Y樹脂メッシュ75#
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170144773402007樹脂メッシュ30# AF-S150Y樹脂メッシュ30#
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170145673402008樹脂メッシュ20# AF-S150Y樹脂メッシュ20#
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170146573403001SUSメッシュ300# AF-S150YSUSメッシュ300#
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170147473403002SUSメッシュ200# AF-S150YSUSメッシュ200#
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170149073403003SUSメッシュ120# AF-S150YSUSメッシュ120#
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170149973403004SUSメッシュ75# AF-S150YSUSメッシュ75#
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする