樹脂製継手異径ソケット

樹脂製継手異径ソケット - イーエス・ウォーターネット

口径の異なるメスネジを持つ継手です。

材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170586691803001PCN-T2 1/2"×3/4"取付:1/2”×3/4”
510
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170587591803003PCN-T2 1"×3/4"取付:1”×3/4”
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170588491803004PCN-T2 1-1/2"F×1"F取付:1 1/2”F×1”F
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
8170590091803005PCN-T2 2" × 1-1/2"取付:2”×11/2”
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする