曜日別特売

フラッシングバルブ低圧(赤)

フラッシングバルブ低圧(赤) - イーエス・ウォーターネット

水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa以下で、作動圧力は0.03MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです

型式Φ16TIF-F-A40Lタイプ低圧(赤)規格Φ16作動圧力範囲(MPa)0.03適合圧力(MPa)0.17以下内容量1個
関連資料:(0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170265510601002
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする