曜日別特売

樹脂製継手チーズ

樹脂製継手チーズ - イーエス・ウォーターネット

メスネジの分岐を持つT字型の継手です。

種別パイプ×メスネジ材質ポリプロピレン内容量1個
関連資料:(0.05MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170545591705001パイプ×メスネジPCN-334 20A×1/2"取付:20A×1/2”
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170546491705002パイプ×メスネジPCN-334 20A取付:20A×20A
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170548091705004パイプ×メスネジ PCN-334 25A×3/4"取付:25A×3/4”
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170548991705005パイプ×メスネジ PCN-334 25A×1"取付:25A×1”
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170549891705006パイプ×メスネジ PCN-334 32A×3/4"取付:32A×3/4”
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170550791705007パイプ×メスネジ PCN-334 32A×1"取付:32A×1”
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170551691705010パイプ×メスネジ PCN-334 40A取付:40A×40A
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170552591705015パイプ×メスネジPCN-334 50A×1-1/2"取付:50A×1 1/2”
8,100
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170553491705016パイプ×メスネジ PCN-334 50A取付:50A×50A
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする