フィルターエレメント樹脂ディスク E4

フィルターエレメント樹脂ディスク E4 - イーエス・ウォーターネット

樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。

用途
溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。
通水方向はエレメントの外側から内側です。
規格ニュー2T用内容量1個
関連資料:(0.17MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170175473611001E4 ニュー2T用 ディスク155#ディスク155#
101,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170177073611002E4 ニュー2T用 ディスク120#ディスク120#
101,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170177973611003E4 ニュー2T用 ディスク80#ディスク80#
101,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170178873611004E4 ニュー2T用 ディスク60#ディスク60#
101,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170179773611005E4 ニュー2T用 ディスク140#ディスク140#
101,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする