フィルターニュー2T

フィルターニュー2T - イーエス・ウォーターネット

高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
エレメントはスクリーン式とディスク式の選択が可能。

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
付属品50mm(2”)ソケット材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25内容量1台
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170164873601001ディスク155# AF-200Tディスク155#
163,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170165773601002ディスク120# AF-200Tディスク120#
163,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170166673601003ディスク80# AF-200Tディスク80#
163,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170172773603004SUSメッシュ120# AF-200TSUSメッシュ120#
170,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170173673603005SUSメッシュ75# AF-200TSUSメッシュ75#
170,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170167573601004ディスク60# AF-200Tディスク60#
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170168473601005ディスク140# AF-200Tディスク140# (旧#155)
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170170073603001SUSメッシュ300# AF-200TSUSメッシュ300#
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170170973603002SUSメッシュ200# AF-200TSUSメッシュ200#
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170171873603003SUSメッシュ155# AF-200TSUSメッシュ155#
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170174573603006SUSメッシュ50# AF-200TSUSメッシュ50#
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170201674101002ディスク120# AF-S200Tディスク120#
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170202574101003ディスク80# AF-S200Tディスク80#
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170203474101004ディスク60# AF-S200Tディスク60#
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170205074101005ディスク140# AF-S200Tディスク140#
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170205974103002SUSメッシュ155# AF-S200TSUSメッシュ155#
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170206874103003SUSメッシュ120# AF-S200TSUSメッシュ120#
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170207774103004SUSメッシュ75# AF-S200TSUSメッシュ75#
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170208674103005SUSメッシュ30# AF-S200TSUSメッシュ30#
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする