曜日別特売

フィルターエレメントSUSスクリーン

フィルターエレメントSUSスクリーン - イーエス・ウォーターネット

SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。

用途
50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
通水方向はエレメントの内側から外側です。
内容量1個
関連資料:(0.18MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170483473012009E2 スーパー3/4用 メッシュ120#SUSメッシュ120#スーパー3/4用
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170485073012010E2 スーパー3/4用 メッシュ300#SUSメッシュ300#スーパー3/4用
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170485973012011E2 スーパー3/4用 メッシュ200#SUSメッシュ200#スーパー3/4用
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170508773213001E2スーパー1・コンパクト共用SUSメッシュ300#SUSメッシュ300#スーパー1・コンパクト1 1/2共用
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170509673213002E2スーパー1・コンパクト共用SUSメッシュ200#SUSメッシュ200#スーパー1・コンパクト1 1/2共用
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170510573213003E2スーパー1・コンパクト共用SUSメッシュ155#SUSメッシュ155#スーパー1・コンパクト1 1/2共用
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170511473213004E2スーパー1・コンパクト共用SUSメッシュ120#SUSメッシュ120#スーパー1・コンパクト1 1/2共用
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170513973213006E2スーパー1・コンパクト共用SUSメッシュ50#SUSメッシュ50#スーパー1・コンパクト1 1/2共用
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170513073213005E2スーパー1・コンパクト共用SUSメッシュ75#SUSメッシュ75#スーパー1・コンパクト1 1/2共用
31,700
取扱い終了
返品不可
8170514873213007E2スーパー1・コンパクト共用SUSメッシュ30#SUSメッシュ30#スーパー1・コンパクト1 1/2共用
31,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする