イーエス・ウォーターネット
427ベースセット SP-427-5-48BX
全円・扇型兼用の樹脂製スプリンクラー427に樹脂製ベースを取付けたセットです。
用途
スプリンクラー427とスプリンクラー取付用ベース(樹脂)のセットです。水道圧で使用できます。
材質
樹脂
型式
SP-427-5-48BX(LQ40付)
タイプ
LQ40付
取付方式
ワンタッチ継手(ワンタッチ継手は市販耐圧ホースに取付ができます)
散水範囲(m)
直径:21.0~26.0
流量(m
3
/min)
6.3~19.7
適合圧力(MPa)
0.1~0.35
口径
取付:15~19mm(ホース)
仰角(°)
27
散水方式
全円・扇型兼用
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81704220
30901002
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください