イーエス・ウォーターネット
自動かん水タイマーBluetooth、電池式
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途
スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン
電源
アルカリ単三電池 2本
適合圧力(MPa)
0.07~1.0
バルブ
1(電磁弁内蔵)
防水性
防水(IP-68)
内容量
1台
関連資料:
(0.13MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
流量(L/min)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81701000
21620001
COM-21T-BT 3/4"
40
取付:3/4”(20A)
¥
45,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81701009
21620006
COM-21T-BT 1"
60
取付:1”(25A)
¥
45,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81701018
21620003
COM-21T-BT 1-1/2"
160
取付:1・1/2"(40A)
¥
91,700
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81701027
21620004
COM-21T-BT 2"
250
取付:2"(50A)
¥
99,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません