定流量型ドリッパークリックTIF(漏防) CTIF-CNL

定流量型ドリッパークリックTIF(漏防) CTIF-CNL - イーエス・ウォーターネット

必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。
プランター・ポット・ハンギングのかん水に。

用途
耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製
定流量型・ボタ落ち防止機能付
ラビリンスによる目詰まり防止機能
材質強化樹脂内容量1個
関連資料:(0.05MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
規格
流量(L/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170250610501001CTIF-CNL 2.0L/H茶(定・漏防)茶(定・漏防)2
260
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170251510501003CTIF-CNL 4.0黒(定・漏防)黒(定・漏防)4
260
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170252410501004CTIF-CNL 8.0緑(定・漏防)緑(定・漏防)8
260
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする