アムノンドリップチューブ吸込み防止型 PCAS16

アムノンドリップチューブ吸込み防止型 PCAS16 - イーエス・ウォーターネット

定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。

用途
定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。
地中埋設に最適。
手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。
ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。
シリコンダイアフラムによる定流量制御。
ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止
材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量・吸込み防止型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35流量2.2L内容量1巻(200m)
関連資料:(0.12MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ピッチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170087810002505PCAS定流量16-30P-2.2L-200mドリップ間隔:30
96,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8170088710002507PCAS定流量16-50P-2.2L-200mドリップ間隔:50
80,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする