イーエス・ウォーターネット
自動散水タイマーDC6/DC6S
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途
完全防水タイプ
ボタン操作で簡単に散水条件を設定
プログラムにより内蔵電磁弁を開閉
散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)
散水実行日の指定方法
1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで
21回のみ指定(DC6、DC6S)
3繰返し指定
DC6 :1日~30日毎
DC6S :1分~30日毎
4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)
散水一時停止機能あり
手動散水可能
センサー接続可
付属品
電磁弁1台付属
材質
樹脂
タイプ
秒単位
取付方式
メスネジ
電源
角型9Vアルカリ乾電池×2個
適合圧力(MPa)
0.07~1.0
内容量
1台
関連資料:
(0.19MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
流量(L/min)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81700975
21601002
COM-DC6-N 20A(秒単位)
115×92×150
40
取付:3/4”(20A)
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81700984
21601003
COM-DC6-N 25A(秒単位)
118.5×92×160
60
取付:1”(25A)
¥
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません