イーエス・ウォーターネット
マイクロヘッドミニスプレーS
播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
散水方式
全円
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
色
径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81702768
20001010
7110-MSSノズル黒
ノズル:黒
0.8
(0.2MPa時)0.55
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702777
20001011
7110-MSSノズル赤
ノズル:赤
1.1
(0.2MPa時)1.02
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702786
20001012
7110-MSSノズル緑
ノズル:緑
1.3
(0.2MPa時)1.45
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702795
20001013
7110-MSSノズル青
ノズル:青
1.4
(0.2MPa時)1.72
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702804
20001014
7110-MSSノズル黄
ノズル:黄
1.6
(0.2MPa時)2.13
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702820
20001015
7110-MSSノズル黄緑
ノズル:黄緑
1.8
(0.2MPa時)2.77
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702829
20001016
7110-MSSノズル白
ノズル:白
2
(0.2MPa時)3.32
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702838
20001017
7110-MSSノズル茶
ノズル:茶
2.3
(0.2MPa時)4.42
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください