イーエス・ウォーターネット
マイクロヘッド逆吊用ローター
頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
散水方式
全円
内容量
1個
関連資料:
(0.21MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
色
径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81703154
20001049
7110-UPDノズル黒
ノズル:黒
0.8
(0.2MPa時)0.55
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703170
20001051
7110-UPDノズル赤
ノズル:赤
1.1
(0.2MPa時)1.02
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703179
20001053
7110-UPDノズル緑
ノズル:緑
1.3
(0.2MPa時)1.45
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703188
20001055
7110-UPDノズル青
ノズル:青
1.4
(0.2MPa時)1.72
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703197
20001057
7110-UPDノズル黄
ノズル:黄
1.6
(0.2MPa時)2.13
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703206
20001059
7110-UPDノズル黄緑
ノズル:黄緑
1.8
(0.2MPa時)2.77
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703215
20001061
7110-UPDノズル白
ノズル:白
2
(0.2MPa時)3.32
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703224
20001062
7110-UPDノズル茶
ノズル:茶
2.3
(0.2MPa時)4.42
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください