曜日別特売

インパクト式低圧スプリンクラー

インパクト式低圧スプリンクラー - イーエス・ウォーターネット

小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。
樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。
水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。

用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。材質樹脂取付方式オスネジノズル単口ノズル適合圧力(MPa)0.2~0.4口径取付:1/2”仰角(°)25散水方式全円・扇形兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8170422930901006SP-427-AG 3.0mm3半径:11.5~12.58.5~12.0
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170423830901007SP-427-AG 3.5mm3.5直径:11.5~1311~15.5
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170424730901008SP-427-AG 4.0mm4直径:12~1314.1~19.6
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
8170425630901010SP-427-AG 3.2mm3.2直径:11.5~139.5~13.5
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする