イーエス・ウォーターネット
マイクロヘッドミニローターS
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
自然雨に匹敵するやさしいかん水。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
散水方式
全円
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
色
径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81702996
20001033
7110-MRSノズル黒
ノズル:黒
0.8
(0.2MPa時)0.55
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703005
20001034
7110-MRSノズル赤
ノズル:赤
1.1
(0.2MPa時)1.02
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703014
20001035
7110-MRSノズル緑
ノズル:緑
1.3
(0.2MPa時)1.45
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703030
20001036
7110-MRSノズル青
ノズル:青
1.4
(0.2MPa時)1.72
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703039
20001037
7110-MRSノズル黄
ノズル:黄
1.6
(0.2MPa時)2.13
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703048
20001038
7110-MRSノズル黄緑
ノズル:黄緑
1.8
(0.2MPa時)2.77
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703057
20001039
7110-MRSノズル白
ノズル:白
2
(0.2MPa時)3.32
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703066
20001040
7110-MRSノズル茶
ノズル:茶
2.3
(0.2MPa時)4.42
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください