イーエス・ウォーターネット
マイクロヘッドミニローターL
広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
散水方式
全円
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
色
径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81703075
20001041
7110-MRLノズル黒
ノズル:黒
0.8
(0.2MPa時)0.55
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703084
20001042
7110-MRLノズル赤
ノズル:赤
1.1
(0.2MPa時)1.02
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703100
20001043
7110-MRLノズル緑
ノズル:緑
1.3
(0.2MPa時)1.45
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703109
20001044
7110-MRLノズル青
ノズル:青
1.4
(0.2MPa時)1.72
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703118
20001045
7110-MRLノズル黄
ノズル:黄
1.6
(0.2MPa時)2.13
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703127
20001046
7110-MRLノズル黄緑
ノズル:黄緑
1.8
(0.2MPa時)2.77
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703136
20001047
7110-MRLノズル白
ノズル:白
2
(0.2MPa時)3.32
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703145
20001048
7110-MRLノズル茶
ノズル:茶
2.3
(0.2MPa時)4.42
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください