イーエス・ウォーターネット
マイクロヘッドミニスプレーL
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
広範囲を効率良く散水します。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
散水方式
全円
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
色
径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81702847
20001018
7110-MSLノズル赤
ノズル:赤
1.1
(0.2MPa時)1.02
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702856
20001019
7110-MSLノズル緑
ノズル:緑
1.3
(0.2MPa時)1.45
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702865
20001020
7110-MSLノズル青
ノズル:青
1.4
(0.2MPa時)1.72
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702874
20001021
7110-MSLノズル黄
ノズル:黄
1.6
(0.2MPa時)2.13
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702890
20001022
7110-MSLノズル黄緑
ノズル:黄緑
1.8
(0.2MPa時)2.77
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702899
20001023
7110-MSLノズル白
ノズル:白
2
(0.2MPa時)3.32
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81702908
20001024
7110-MSLノズル茶
ノズル:茶
2.3
(0.2MPa時)4.42
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください