スプリンクラー6024SD

スプリンクラー6024SD - イーエス・ウォーターネット

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★6024SDの特徴★
低仰角(12°)で樹下散水に最適です。
ノズルは単口です。

用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:15~20適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円内容量1個
関連資料:(0.11MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
規格
ノズル口径(Φmm)
高さ(cm)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81704064304020013.0mm(赤)1/2"オス3.0mm(赤)1/2"オス3最大水流:1008.7~10.7
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
81704080304020023.2mm(緑)1/2"オス3.2mm(緑)1/2"オス3.2最大水流:1039.9~12.2
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
81704089304020032.5mm(紫)1/2"オス2.5mm(紫)1/2"オス2.5最大水流:905.9~7.3
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする