スプリンクラーSP-5035SD-PC

スプリンクラーSP-5035SD-PC - イーエス・ウォーターネット

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★5035SD-PCの特徴★
散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。
双口ノズルです。
飛距離と流量があります。

用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式扇円内容量1個
関連資料:(0.14MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81704134306020023.5mm(青)3/4"オス
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
81704150306020034.5mm(茶)3/4"オス
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
81704159306020045.0mm(紫)3/4"オス
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
81704204306020094.0mm(黒)3/4"オス
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする