スター・トレーディング
防寒裏ウレタンカラーワークブーツ
(1件のレビュー)
裏布に4mmウレタンを使用していますので暖かい定番の防寒長靴です。
質量(kg)
約1.5
機能
防寒
材質(裏)
裏布:4mmウレタン
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81706365
ST5590
ブラック
LL
27(目安)
¥
2,500
取扱い終了
81706374
ST5590
ブラック
3L
28(目安)
¥
2,500
取扱い終了
81706390
ST5590
ネイビー
LL
27(目安)
¥
2,500
取扱い終了
81706399
ST5590
ネイビー
3L
28(目安)
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください