ストア・エキスプレス
レジ台・カウンター 幅60cm ラーチ合板材
天然木ならではのやさしい雰囲気が、ぬくもりのある心地良い空間を演出します。 引き出しは錠付きです。
用途
「本体」:可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。 コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
厚さ(mm)
18
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81690265
5236-3152
1枚
中間棚
木製 低圧メラミン化粧板
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81690920
5236-12114
1台
本体
木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~