ストア・エキスプレス
陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚
目を引くラーチ合板天板のショーテーブルです。ホワイト・ブラック・グレーどの脚にも合います。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質
脚部:スチール製 粉体塗装 天板:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
27
内容量
1台
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81690290
2245-22519
フレーム部:7.2
120×80×82.6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690317
2245-22518
フレーム部:3.8
108×45×57.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
902
~
/
税込
¥
992
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,476
~
/
税込
¥
1,624
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,296
~
/
税込
¥
2,526
~
離島
数量1につき
¥
2,296
~
/
税込
¥
2,526
~