曜日別特売

陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚

陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 - ストア・エキスプレス陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 - ストア・エキスプレス陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 - ストア・エキスプレス陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 - ストア・エキスプレス陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 - ストア・エキスプレス陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 - ストア・エキスプレス

目を引くラーチ合板天板のショーテーブルです。ホワイト・ブラック・グレーどの脚にも合います。

用途アジャスター付き ボルト径:3/8w材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ耐荷重(kg)30天板厚さ(mm)27内容量1台
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816902992245-21031フレーム部:7.2120×80×82.6
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
816903262245-21030フレーム部:3.8108×45×57.6
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥902~/税込¥992~
北海道地方数量1につき¥1,476~/税込¥1,624~
沖縄地方数量1につき¥2,296~/税込¥2,526~
離島数量1につき¥2,296~/税込¥2,526~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする