ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組)

ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組) - 信越工業(東京)ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組) - 信越工業(東京)

地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。

用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。種別転倒防止具材質特殊合成ゴム寸法(mm)ケース(4個組):150×250×160本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46本体質量(g)約600/個ケース質量(kg)(4個組)約2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81696766
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする