信越工業(東京)
ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 グランドピアノ用(黒・3個組)
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途
キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。
種別
転倒防止具
材質
特殊合成ゴム
寸法(mm)
ケース(3個組):150×250×160
本体寸法(mm)
(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46
本体質量(g)
約600/個
ケース質量(kg)
(3個組)約
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81696757
ー
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください