曜日別特売

スパイクセーフティーカラーワークブーツ

スパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディングスパイクセーフティーカラーワークブーツ - スター・トレーディング

つま先に鋼先芯を使用したカラーワークブーツです。
ピンスパイク底なので土木作業や登山等に適した長靴です。
履き口に反射材を使用しています。ドライ裏布・カップインソール入り。

用途一般作業・軽作業・農作業・山林業 他質量(kg)約2.0足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプブーツ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81707038ST8302ブラックM25(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
81707047ST8302ブラックL26(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
81707056ST8302ブラックLL27(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
81707065ST8302ブラック3L28(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
81707074ST8302カーキグリーンM25(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
81707090ST8302カーキグリーンL26(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
81707099ST8302カーキグリーンLL27(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
81707108ST8302カーキグリーン3L28(目安)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする