曜日別特売

デジタルノギス

デジタルノギス - Joman(旧:MCP)
(1件のレビュー)

スライドパワーON機能があるため、すぐに測定ができ、自動電源オフ機能もあるため電源の切り忘れも防止します。
ゼロリセット機能もついているため比較測定も可能です。さらにホールド機能付きです。
大画面のため測定値が読み取りやすく、測定物に傷をつけにくいプラスチック素材のデジタルノギスです。

用途外径・内径・深さ測定材質ABS寸法(mm)237×81質量(g)約110測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032機能測定値ホールド/ゼロリセット/スライドパワーON/自動電源オフ(5~6分程度)最小表示値0.1mm器差±0.2繰返し精度±0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706740DVC-150S
1,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 小部品の寸法取り
ワイケーイー株式会社製造業

全体的に素材が安っぽい(プラ)
表示部は大きくてわかりやすい。値段相応かと思います。
ボタン電池を入れる部分の向きが分かりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする