曜日別特売

プレート ソーシャルディスタンス

プレート ソーシャルディスタンス - アークランズプレート ソーシャルディスタンス - アークランズプレート ソーシャルディスタンス - アークランズ
用途案内表示、警告表示等に材質PVCレッド材質(本体)PVC文字内容ソーシャルディスタンス・間隔をあけてお並びください・ご協力をお願いいたします取付方式両面テープ縦(mm)300横(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81708517P3020-79
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする