アークランズ
プレート 感染症対策実施中
用途
案内表示、警告表示等に
材質
PVC
色
ブルー
材質(本体)
PVC
文字内容
感染症対策実施中・検温・マスク着用・手洗いの徹底・消毒のご協力、店内の消毒、店内の換気
取付方式
両面テープ
縦(mm)
300
横(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81708535
P3020-81
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください