曜日別特売

ワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段

ワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段 - ストア・エキスプレスワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段 - ストア・エキスプレスワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段 - ストア・エキスプレスワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段 - ストア・エキスプレスワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段 - ストア・エキスプレスワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段 - ストア・エキスプレスワゴン什器 ボックスフレーム 陳列什器 高さ10cm ボックス展開 3段 - ストア・エキスプレス

スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。

用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバーセット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6質量(kg)13耐荷重(kg/段)5耐荷重(kg)全体:20内容量1セット
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。 ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816910442385-68ラーチ合板本体・受け金具:スチール ボックス:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×10、(内寸)37.4×27.4×7.7
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816911392385-60ナチュラル本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×10、(内寸)36.8×26.8×8
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816911482385-61ブラウン本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×10、(内寸)36.8×26.8×8
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816910602385-69ラーチ合板本体・受け金具:スチール ボックス:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×10、(内寸)37.4×27.4×7.7
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816911572385-64ナチュラル本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×10、(内寸)36.8×26.8×8
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816911662385-65ブラウン本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×10、(内寸)36.8×26.8×8
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,421~/税込¥1,563~
北海道地方数量1につき¥2,325~/税込¥2,558~
沖縄地方数量1につき¥3,617~/税込¥3,979~
離島数量1につき¥3,617~/税込¥3,979~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする