陳列用回転什器 2列4面回転カード入れ

陳列用回転什器 2列4面回転カード入れ - ストア・エキスプレス陳列用回転什器 2列4面回転カード入れ - ストア・エキスプレス陳列用回転什器 2列4面回転カード入れ - ストア・エキスプレス

ヨコ向きポケットにはバースデーカードも入れられます。(合計600枚入ります)

用途ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個) ボルト径:3/8w材質スチール製 粉体塗装質量(kg)11.7ホワイト耐荷重(kg)20支柱(mm)直径28.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×152~180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(タテ向き)12×1.4×9.7、(ヨコ向き)15.4×1.4×8.7ベース寸法(cm)57×57内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816901072480-1605
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,210/税込¥1,331
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,080/税込¥3,388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする