曜日別特売

陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ

陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス

省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。

用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w種別幅90cmタイプ材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装質量(kg)7.5直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6耐荷重(kg/段)40幅(cm)バー内寸:87.5耐荷重(kg)全体:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816909382153-301
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816909472153-302
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816909562153-303
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥587~/税込¥646~
北海道地方数量1につき¥960~/税込¥1,056~
沖縄地方数量1につき¥1,493~/税込¥1,642~
離島数量1につき¥1,493~/税込¥1,642~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする