曜日別特売

イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム

イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム - ストア・エキスプレスイベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム - ストア・エキスプレスイベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム - ストア・エキスプレスイベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム - ストア・エキスプレス

ハンガー什器としてもラックとしても使える、組み立て簡単マルチフレーム。 ハンガーバーを細くすることで、ハンガーやSカンが掛けやすくなるようリニューアルしました。オプション/マルシェ簡易フレーム用木棚

用途アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。材質スチール製 粉体塗装質量(kg)20耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40.8×150折りたたみ寸法(cm)幅94×奥行7×高さ151.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816900892171-2110ブラック2245-31021、31022、31023、31121、31122、31123、43000、43002、43012/2365-199、203、200、204/2171-1610、1615
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816900982171-2120ホワイト2245-31027、31028、31023、31127、31128、31123、43006、43008、430106/2365-201、205、202、206/2171-1610、1615
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥677/税込¥745
北海道地方数量1につき¥1,107/税込¥1,218
沖縄地方数量1につき¥1,722/税込¥1,894
離島数量1につき¥1,722/税込¥1,894
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする