ストア・エキスプレス
陳列用ハンガー什器 スチール製スクエアベースハンガー
シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途
10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質
スチール製 黒皮風塗装
寸法(mm)
ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角
質量(kg)
10.4
耐荷重(kg)
7
寸法(cm)
ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×154
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81691026
2126-942
傾斜ハンガー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81691035
2126-952
T字ハンガー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
/
税込
¥
1,150
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
/
税込
¥
1,881
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
離島
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926