ストア・エキスプレス
イベント什器 マルシェ簡易フレーム用トレー棚 「ナチュラル」 フレームブラック用
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途
「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
※上部に取り付けることはできません。
セット内容
トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.8×37×9
注意
※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81690755
2365-203
1枚
底トレー棚
棚:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81690746
2365-199
1セット
中間トレー棚
棚:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650