ストア・エキスプレス
陳列用ハンガー什器 ショッピング袋掛け
店頭や柱周り、レジカウンター横に置けるショッピング袋掛けです。 手に取りやすい高さです。 板厚5mmのフラット形状のベースは什器の下に踏ませることができます。
種別
袋掛け
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
5.7
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
ハンガー部:L24、ハンガーパイプ:19角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×91.2
ベース寸法(cm)
幅35×奥行35
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81690965
2105-200
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650