TAS MAPPターボ火口キット
手軽に使える高火力バーナーの決定版
最高温度MAX2,200℃
自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー
スクリュー炎で作業効率抜群
セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口
※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。
※必ずボンベを正立した状態で使用してください。
※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5
硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
内容量1セット